Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK5271.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK5271.5021
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK5271.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK5271.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK5271.5021
EAN/GTIN:
     4045916960761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK5271.5021

Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte und Gehäuse-Unterbau ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Durch den Einsatz von einem Gehäuse-Unterbau schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021. Die Schubfäc

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelau

Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseit
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Ausstattung:
3 Schubfächer, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
350
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,70*
€ 946,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,96*
€ 916,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,22*
€ 880,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.9006.9006
ab € 150,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.9006.9006
ab € 138,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7016.7016
ab € 149,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7016.7016
ab € 137,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5007.5007
ab € 150,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5007.5007
ab € 137,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.0001.0001
ab € 137,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.0001.0001
ab € 150,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5012.5012
ab € 150,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5012.5012
ab € 137,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7035.7035
ab € 149,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7035.7035
ab € 137,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.6011.6011
ab € 150,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.6011.6011
ab € 137,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.2001.2001
ab € 150,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.