| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-AZK1379.0001 Herst.-Nr.: AZK1379.0001 EAN/GTIN: 4064577113842 |
| |
|
| | |
| Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Graugrün HF 0001 | AZK1379.0001
Der hochwertig pulverbeschichtete Kabelhalter in Graugrün HF 0001 aus Stahl sorgt für einen aufgeräumten und sicheren Arbeitsplatz! Der Kabelhalter lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an das Stahl-Aufbauportal anbringen.
Wir empfehlen einen Einsatz von mehreren Kabelhaltern um eine maximale saubere Kabelführung zu erzielen.
Durch eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule wird die Gefahr einer Beschädigung von Kabeln, Werkzeugen und Werkstücken - wie etwa durch ein verheddern der Komponenten - vermieden. Ihr Arbeitsplatz wird somit viel aufgeräumter aussehen! Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Kabelhalter | Höhe mm: | 114 | Breite mm: | 450 | Tiefe mm: | 33 | Befestigung an: | Stahl-Aufbauportal | Verwendung an: | MULTIPLAN | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Graugrün HF 0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, adb kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Kabelhalter,Kabelführung,Kabelkanal,Informationsbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |