Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 700-1000 mm | AUK7130.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 700-1000 mm | AUK7130.9006
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 700-1000 mm | AUK7130.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7130.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7130.9006
EAN/GTIN:
     4045916578829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 700-1000 mm | AUK7130.9006

Das Gestell UNIVERSAL Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 2000 mm breit und 1200 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

Das Tischgestell UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbaugestell UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK8130.9006).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
700-1000
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
600
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell Arbeitstisch, arbeitstisch grundtisch höhenverstellbar, gestell arbeitstisch, arbeitstisch grundtisch krieg, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.0001
ab € 167,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.2001
ab € 167,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.3003
ab € 168,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.5007
ab € 167,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.5012
ab € 168,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.5021
ab € 168,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.6011
ab € 167,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.7016
ab € 167,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.7035
ab € 167,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8000.9006
ab € 167,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8010.0001
ab € 170,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8010.2001
ab € 170,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8010.3003
ab € 171,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8010.5007
ab € 171,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8010.5012
ab € 171,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.