Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022 mm | AUK7059.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022 mm | AUK7059.0001
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022 mm | AUK7059.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7059.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7059.0001
EAN/GTIN:
     4045916574432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022 mm | AUK7059.0001

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK8059.0001).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
800
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch 1500x800x760-1080mm, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,93*
€ 637,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,15*
€ 591,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.0001
ab € 74,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.2001
ab € 73,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.3003
ab € 74,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5007
ab € 74,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5012
ab € 74,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5021
ab € 74,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.6011
ab € 73,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.7016
ab € 73,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.7035
ab € 74,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.9006
ab € 74,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8009.0001
ab € 264,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8009.2001
ab € 265,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8009.3003
ab € 265,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8009.5007
ab € 264,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8009.5012
ab € 263,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.