Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7015.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7015.7016
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7015.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7015.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7015.7016
EAN/GTIN:
     4045916571905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7015.7016

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK8015.7016).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch buche 100 x 200 cm, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,11*
€ 553,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.0001
ab € 74,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.2001
ab € 74,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.3003
ab € 73,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5007
ab € 74,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5012
ab € 74,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.5021
ab € 74,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.6011
ab € 74,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.7016
ab € 73,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.7035
ab € 74,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3784.9006
ab € 74,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8005.0001
ab € 268,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8005.2001
ab € 269,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8005.3003
ab € 271,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8005.5007
ab € 270,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8005.5012
ab € 269,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.