Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5012
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7004.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7004.5012
EAN/GTIN:
     4045916571172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5012

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtblau RAL 5012, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK8004.5012).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, krieg arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.0001
ab € 256,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.2001
ab € 255,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.3003
ab € 256,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.5007
ab € 255,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.5012
ab € 254,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.5021
ab € 255,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.6011
ab € 254,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.7016
ab € 256,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.7035
ab € 254,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8004.9006
ab € 256,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8014.0001
ab € 286,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8014.2001
ab € 287,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8014.3003
ab € 287,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8014.5007
ab € 287,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8014.5012
ab € 285,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.