Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6019.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6019.7035
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6019.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK6019.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK6019.7035
EAN/GTIN:
     4045916563719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6019.7035

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Lichtgrau RAL 7035, 1000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AUK4019.7035).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760-870
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.0001
ab € 280,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.2001
ab € 279,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.3003
ab € 279,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.5007
ab € 279,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.5012
ab € 280,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.5021
ab € 281,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.6011
ab € 281,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.7016
ab € 279,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.7035
ab € 281,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4009.9006
ab € 281,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4019.0001
ab € 309,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4019.2001
ab € 309,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4019.3003
ab € 309,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4019.5007
ab € 309,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4019.5012
ab € 309,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.