Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Kunststoff-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | AUK5527.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Kunststoff-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | AUK5527.7035
Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Kunststoff-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | AUK5527.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK5527.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK5527.7035
EAN/GTIN:
     4045916559989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Labor-Einzeltisch
Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Kunststoff-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | AUK5527.7035

Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Arbeitstischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Arbeitstisch UNIVERSAL im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Er verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiter

Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse bes

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6057.7035). Ebenfalls kann der Arbeitstisch mit einem Zwischenboden für eine optimale Stauraumausnutzung erweitertet werden (Zwischenboden Produkt-Nummer: ZB3677).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760-870
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Ausstattung:
3 Schubfächer, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Tragkraft kg:
800
Tiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch 1500x800x760-1080mm, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,Schublade,Schubfach,Gehäuseunterbau,Schubfachunterbau,Schubladenunterbau,Unterbaugehäuse,Schubfachschrank,Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,96*
€ 1.047,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,76*
€ 983,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.0001
ab € 210,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.2001
ab € 210,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.3003
ab € 210,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5007
ab € 211,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5012
ab € 210,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5021
ab € 210,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.6011
ab € 212,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.7016
ab € 209,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.7035
ab € 210,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.9006
ab € 211,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.0001
ab € 233,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.2001
ab € 234,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.3003
ab € 234,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.5007
ab € 233,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.5012
ab € 234,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.