Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 760-870 mm | AUK4159.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 760-870 mm | AUK4159.0001
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 760-870 mm | AUK4159.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK4159.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK4159.0001
EAN/GTIN:
     4045916557244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
arbeitstisch grundtisch höhenverste...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 760-870 mm | AUK4159.0001

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Graugrün HF 0001, 2500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760-870
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Tragkraft kg:
600
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch grundtisch, arbeitstisch grundtisch krieg, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,18*
€ 780,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,08*
€ 770,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,34*
€ 726,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,88*
€ 671,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.0001
ab € 214,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.2001
ab € 214,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.3003
ab € 214,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.5007
ab € 214,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.5012
ab € 214,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.5021
ab € 213,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.6011
ab € 213,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.7016
ab € 215,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.7035
ab € 214,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6009.9006
ab € 214,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6019.0001
ab € 243,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6019.2001
ab € 242,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6019.3003
ab € 244,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6019.5007
ab € 244,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6019.5012
ab € 243,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.