Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal mit Ausleger in Resedagrün RAL 6011, für PACKPOOL Standard mit Breite von 1750 mm | ASK1611.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauportal mit Ausleger in Resedagrün RAL 6011, für PACKPOOL Standard mit Breite von 1750 mm | ASK1611.6011
Aufbauportal mit Ausleger in Resedagrün RAL 6011, für PACKPOOL Standard mit Breite von 1750 mm | ASK1611.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1611.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1611.6011
EAN/GTIN:
     4045916544398
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal mit Ausleger in Resedagrün RAL 6011, für PACKPOOL Standard mit Breite von 1750 mm | ASK1611.6011

Aufbauportale machen einen Packtisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen PACKPOOL Standard Packtischen mit einer Tischbreite von 1750 mm verwendet werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe sowie 2 Schienenbahn-Auslegern und einer Schienenbahn-Laufschienefür die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.

Das in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg.

Der Schienenbahnausleger hat eine Tiefe von 700 mm. Bei Auslegertiefe 350 mm ist der Ausleger mit 40 kg belastbar, bei Auslegertiefe 700 mm mit 25 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1596 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
PACKPOOL Standard
Komponentenbreite mm:
1596
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Für Tischbreite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.0001
ab € 104,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.2001
ab € 104,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.3003
ab € 104,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5007
ab € 104,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5012
ab € 104,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5021
ab € 104,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.6011
ab € 104,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7016
ab € 104,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7035
ab € 104,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.9006
ab € 104,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.0001
ab € 108,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.2001
ab € 108,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.3003
ab € 108,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5007
ab € 108,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5012
ab € 108,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.