Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Achssatz für PACKPOOL Packtische Breite = 2000 mm, Länge x Ø = 1630 x 24 mm | ASK1203.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen-Achssatz für PACKPOOL Packtische Breite = 2000 mm, Länge x Ø = 1630 x 24 mm | ASK1203.3003
Rollen-Achssatz für PACKPOOL Packtische Breite = 2000 mm, Länge x Ø = 1630 x 24 mm | ASK1203.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1203.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1203.3003
EAN/GTIN:
     4064577009046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Rollen-Achssatz
packtisch rollen-achssatz
Rollen-Achssatz für PACKPOOL Packtische Breite = 2000 mm, Länge x Ø = 1630 x 24 mm | ASK1203.3003

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Verwendung eines Rollen-Achssatzes können Sie Ihre Verpackungsrollen unter dem Packtisch platzsparend unterbringen. Somit bleibt der Arbeitsraum neben dem Packtisch frei und die Verkehrswege werden nicht blockiert. Der Rollen-Achssatz zur Untertisch-Montage, ist für PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von 2000 mm geeignet. Er dient zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 700 mm und einer Rollenbreite von 1500 mm.

Die Lieferung beinhaltet ein anthrazites Achsrohr und zwei stufenlos höhenverstellbare Halterungen, die an die Streben der Fußrahmen befestigt werden. Die Höhe der Säulen beträgt 145 mm. Sie dienen zur Aufnahme des Achsrohrs unter der Tischplatte. Die Halterungen sind aus Stahl gefertigt und in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet.

Belastbar ist der Rollen-Achssatz bei gleichmäßig verteilter Last mit 120 kg.

Der Rollen-Achssatz hat eine Länge von 1630 mm und einen Durchmesser von 24 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollen-Achssatz
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Tischmontage
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1630
Tragkraft kg:
120
Serienname:
PACKPOOL
Für Tischbreite mm:
2000
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Für Rollenbreite bis mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Unterbau,Rollenachssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.0001
ab € 183,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.2001
ab € 183,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.3003
ab € 183,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.5007
ab € 183,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.5012
ab € 183,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.5021
ab € 182,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.6011
ab € 182,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.7016
ab € 184,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.7035
ab € 183,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1201.9006
ab € 184,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1202.0001
ab € 189,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1202.2001
ab € 190,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1202.3003
ab € 189,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1202.5007
ab € 190,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1202.5012
ab € 189,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.