Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für Serienneutral-Aufbauportale, für Tischbreite 1250 mm | APK1102.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für Serienneutral-Aufbauportale, für Tischbreite 1250 mm | APK1102.7035
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für Serienneutral-Aufbauportale, für Tischbreite 1250 mm | APK1102.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-APK1102.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     APK1102.7035
EAN/GTIN:
     4045916537987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenbahn-Laufschienen
Schienenbahn-Laufschienen System-Ar...
Schienenbahn-Laufschienen für Alu-A...
schienenbahn laufschienen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für Serienneutral-Aufbauportale, für Tischbreite 1250 mm | APK1102.7035

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Die Schienenbahn-Laufschiene mit einer Breite von 1246 mm kann an allen Serienneutral-Aufbauportalen mit einer Breite von 1250 mm verwendet werden. Sie besteht aus einer Laufschiene und 2 Beschlägen. Die in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtete Laufschiene ist aus einem C-Profil 32x30 mm gefertigt. Sie dient zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc.

Belastbar ist die Schienenbahn-Laufschiene mit 40 kg.

Auf Anfrage ist die Schienenbahn-Laufschiene auch für Anabutische und Werkbänke lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Schienenbahn-Laufschienen
Serienunabhängig:
Serienunabhängig
Serienname:
Serienneutral
Für Tischbreite mm:
1250
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schienenbahn,Laufschiene,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1101.9006
ab € 91,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1102.9006
ab € 101,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1103.9006
ab € 111,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1104.9006
ab € 119,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1105.9006
ab € 112,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1101.7016
ab € 91,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1102.7016
ab € 101,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1103.7016
ab € 111,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1104.7016
ab € 119,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1105.7016
ab € 112,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1101.5007
ab € 91,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1102.5007
ab € 101,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1103.5007
ab € 111,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1104.5007
ab € 118,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
APK1105.5007
ab € 112,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.