Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.6011
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK4113.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK4113.6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.6011

Die neigbare Ablagekonsole für alle mit einer Tischbreite von mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden

Der Clou hierbei: Die neigbare Ablagekonsole lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MultiPlan Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die neigbare Ablagekonsole gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aubau-Stecksystem!

Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt mm, die Gesamttiefe mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 195 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011.

Befestigt wird die neigbare Ablagekonsole an - Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 35 kg. Die Ablagekonsole ist stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Für Tischbreite mm:
1500
Nutztiefe mm:
195
Weitere Suchbegriffe: Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.0001
ab € 103,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.2001
ab € 103,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.3003
ab € 103,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.5007
ab € 103,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.5012
ab € 103,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.6011
ab € 103,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.7016
ab € 103,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.7035
ab € 103,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.9006
ab € 103,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.0001
ab € 108,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.3003
ab € 108,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.5007
ab € 108,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.5012
ab € 108,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.7016
ab € 108,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.7035
ab € 108,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.