Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1500 x 800 x 750-767 mm | AAK5057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1500 x 800 x 750-767 mm | AAK5057
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1500 x 800 x 750-767 mm | AAK5057
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK5057
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK5057
EAN/GTIN:
     4045916950960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pulttisch
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1500 x 800 x 750-767 mm | AAK5057

Mit dem optisch ansprechenden Pulttisch ALU mit geschlossenem Aluminiumgestell erreichen Sie eine optimale Flexibilität bei Ihrer Arbeitsplatzgestaltung. Der ALU Pulttisch ist für Leichtmontage-, Prüf- oder Laborarbeitsplatz für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet. Durch die zurückgesetzten Füße erhalten Sie eine optimale Beinfreiheit am Arbeitsplatz.

Kombiniert mit den ALU Aufbaukomponenten entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Durch flexible Alu-Profile sind auch individuellste Kundenmaße möglich. Bitte fragen Sie uns an!

Der ALU Pulttisch lässt sich im Falle von Bodenunebenheiten mithilfe der Stellfüße um 17 mm höheneinstellen. Die Höhe beträgt somit 728-745 mm plus Plattenstärke.

Der Pulttisch ALU besteht aus einem flexiblen und widerstandsfähigen Tischgestell aus natur eloxierten Aluminium-Profilen 45 x 45 mm, mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.

Der Pulttisch ALU ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 200 kg belastbar.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspan
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
750-767
Serienname:
ALU Pulttisch sitzend
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
200
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
728-745
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Aluprofile,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Alu Profile,eloxiert,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,04*
€ 797,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,76*
€ 781,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,63*
€ 744,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4060
ab € 384,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4063
ab € 397,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4061
ab € 401,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4064
ab € 416,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4062
ab € 409,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4065
ab € 423,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4100.7035
ab € 289,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4103.7035
ab € 249,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4101.7035
ab € 388,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4104.7035
ab € 311,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4102.7035
ab € 427,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4105.7035
ab € 407,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0047
ab € 434,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0067
ab € 448,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0057
ab € 486,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.