Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze GX24-3F500N25-RD4 WKP23S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze
Artikel-Nr.:
     C9599-8211147
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     GX24-3F500N25-RD4 WKP23S
EAN/GTIN:
     4063464289509
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Kopierdrehen – Schneideinsätze GX ...-RD4 • Neutral • WKP23S • Walter Cut • s=5mm • r=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
GX24-3F500N25-RD4 WKP23S
J3:
W
NSM:
DIN4000-77
BLD:
10
A1:
10
A2:
5 mm
C8:
2,5 mm
D75:
0,004 kg
E1:
10 °
E6:
1
E7:
N
E9:
RD4
F2:
1
G1:
24 mm
G2:
4 mm
G4:
5,25 mm
G5:
7
G7:
4,32 mm
H11:
-
H3:
WKP23S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J1:
-
Bezeichnung:
GX24-3F500N25-RD4 WKP23S
s:
5 mm
r:
2,5 mm
l:
24 mm
f:
0,17 - 0,6 mm
a p:
0,5 mm
S Tol:
±0,05 mm
l Tol:
±0,15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.