Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCMT120412-FP4 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8204953
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SCMT120412-FP4 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063464257904
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SCMT120412-FP4 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
6 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FP4
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
SCMT120412
Bezeichnung:
SCMT120412-FP4 WPP20G
l:
12,7 mm
r:
1,2 mm
f:
0,12 - 0,32 mm
a p:
0,3 - 1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.