Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv LPMT15T308R-D51 WSP45G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8201924
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LPMT15T308R-D51 WSP45G
EAN/GTIN:
     4063464238224
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv LPMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,4mm
Weitere Informationen:
J21:
LPMT15T308R-D51 WSP45G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
15 mm
B2:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,4 mm
D7:
10 °
D75:
0,006 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G3:
15 mm
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
LPMT15T308R
Bezeichnung:
LPMT15T308R-D51 WSP45G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
9,52 mm
l:
15 mm
s:
3,97 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.