Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNF3/4-W5D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8117681
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNF3/4-W5D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446322458
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
walter gewindefräser
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 15° • UNF 3/4-16 • Dc=16,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNF3/4-W5D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
16,4 mm
A5:
16,45 mm
B2:
38,1 mm
B3:
56 mm
B5:
104 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
UN60
D33:
16
D6:
80000 1/min
D7:
0,305 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNF3/4-W5D-WB10TJ
D N:
UNF 3/4-16
P:
16 ThreadPerInch
D c:
16,4 mm
l 21:
3,18 mm
L c:
38,1 mm
l 4:
56 mm
l 1:
104 mm
d 1:
18 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,00*
€ 784,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,75*
€ 712,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 552,62*
€ 657,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,02*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,55*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.063.18
ab € 122,52*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-18 060
ab € 305,18*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-18 065
ab € 319,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.