Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNC7/8-A1D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7859963
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNC7/8-A1D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446306816
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 20° • UNC 7/8-9 • Dc=18mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNC7/8-A1D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
18 mm
B2:
45,156 mm
B3:
67 mm
B5:
115 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
UN60
D33:
9
D6:
80000 1/min
D7:
0,363 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNC7/8-A1D-WB10TJ
D N:
UNC 7/8-9
P:
9 ThreadPerInch
D c:
18 mm
l 21:
5,64 mm
L c:
45,2 mm
l 4:
67 mm
l 1:
115 mm
d 1:
18 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,00*
€ 736,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,03*
€ 637,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 518,73*
€ 617,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,02*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.