Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER AB735-ER16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER
Artikel-Nr.:
     C9599-7847929
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB735-ER16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER • metrisch • d1=ER16/17mm • d11=8mm
Weitere Informationen:
J21:
AB735-ER16
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A5:
16 mm
B5:
26 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0160
C51:
SWB
C52:
09
C54:
9
C55:
5
C6:
0080
C8:
17,24 mm
D7:
0,032 kg
J1:
-
Bezeichnung:
AB735-ER16
Spannzangen:
ER16
d 11:
8 mm
l 1:
26 mm
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER16
ab € 149,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.10.HSK
ab € 214,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.105.ER16
ab € 148,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.055.10
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.055.10
ab € 260,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.