Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNC5/8-A1D-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611461
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNC5/8-A1D-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300739
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2xD • Drallwinkel 20° • UNC 5/8-11 • Dc=12,7mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNC5/8-A1D-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
12,7 mm
A5:
12,75 mm
B2:
32,327 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
UN60
D33:
11
D6:
80000 1/min
D7:
0,194 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNC5/8-A1D-WB10TJ
D N:
UNC 5/8-11
P:
11 ThreadPerInch
D c:
12,7 mm
l 21:
4,62 mm
L c:
32,3 mm
l 4:
44 mm
l 1:
92 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,43*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 120,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.