Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCGT160404-FM2 WSM01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-7499384
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCGT160404-FM2 WSM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCGT ...-FM2 • WSM01 • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
VCGT160404-FM2 WSM01
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,4 mm
D7:
18 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM01
H5:
TiAlN
H6:
S
J11:
VCGT160404
Bezeichnung:
VCGT160404-FM2 WSM01
l:
16,61 mm
r:
0,4 mm
f:
0,08 - 0,25 mm
a p:
0,2 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.