Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Gewindefräser T2713-44-W40-3-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7493804
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     T2713-44-W40-3-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
WSP-Gewindefräser
Wechselplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefräser T2713 • Schaft DIN 1835 B • metrisch • ≤3xD • Anzahl der Ringe mit Wendeschn=1 • 2.25"
Weitere Informationen:
J21:
T2713-44-W40-3-14
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
5
A1:
44 mm
A3:
36,3 mm
A5:
36,3 mm
B2:
175 mm
B3:
180 mm
B4:
175 mm
B5:
257,7 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C31:
h6
C4:
70 mm
D11:
T
D31:
2.25"
D32:
5,5 mm
D6:
23500 1/min
D7:
1,989 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
3
G15:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
2
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J52:
TCGT 14 03 04
J7:
0
Bezeichnung:
T2713-44-W40-3-14
D N [mm]:
M 56
D N [Zoll]:
2.25"
P max:
5,5 mm
P max G/Zoll:
4,5
D c:
44 mm
l 3:
175 mm
l 1:
257,7 mm
d 1:
40 mm
Z:
3
Anz WSP:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,59*
€ 964,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,86*
€ 932,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,80*
€ 886,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,64*
€ 868,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,25*
€ 847,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,42*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,03*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,90*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.