Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C8-391.02-40 070B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6426469
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.02-40 070B
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C8 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.02-40 070B
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
B1:
31,4 mm
B3:
70 mm
B4:
118 mm
B71:
70 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
14000 1/min
D7:
2,204 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.02-40 070B
d 1:
C8
d 11:
C4
l 4:
70 mm
l 16:
31,4 mm
Masse (Gewicht):
2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,53*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 390,85*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 390,90*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 390,62*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 586,67*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 390,40*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 392,43*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 587,03*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.510,00*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.511,31*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 366,18*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 347,12*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 367,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.