Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master ASME B5.50 C. C8-A390B.45-50 070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6728023
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-A390B.45-50 070
EAN/GTIN:
     k.A.
Master ASME B5.50 C.-A390B.45 • metrisch • d1=50 • d11=C8
Weitere Informationen:
J21:
C8-A390B.45-50 070
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
80 mm
A4:
98,42 mm
B1:
50,9 mm
B3:
70 mm
B4:
171,8 mm
B71:
70 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
1"-8
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
80 mm
C4:
101,75 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D6:
12000 1/min
D7:
3,809 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C8-A390B.45-50 070
d 1:
CAT50
d 11:
C8
l 4:
70 mm
l 16:
50,9 mm
Masse (Gewicht):
3,81 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,60*
€ 508,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.