Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch P484 . P4840P-4R-E67 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6171335
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P4840P-4R-E67 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484 . ...-E67 • Hauptfreiwinkel=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Weitere Informationen:
J21:
P4840P-4R-E67 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
7,8 mm
B3:
7,8 mm
C1:
3,36 mm
D1:
0,48 mm
D7:
13 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
E67
F1:
R
F2:
4
G1:
H
G4:
3,36 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J1:
-
J11:
P4840P
Bezeichnung:
P4840P-4R-E67 WKP35S
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
7,8 mm
s:
3,36 mm
r:
0,48 mm
α:
11 Deg
ε:
90 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.