Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch P484 . P4841C-2R-A57 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
Artikel-Nr.:
     C9599-6169013
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P4841C-2R-A57 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484 . ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Weitere Informationen:
J21:
P4841C-2R-A57 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
5,95 mm
B3:
5,95 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,34 mm
D7:
0 °
D75:
0,001 kg
E41:
S
E9:
A57
F1:
R
F2:
4
G1:
M
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
Bezeichnung:
P4841C-2R-A57 WKP35S
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
5,95 mm
s:
2,38 mm
r:
0,34 mm
α:
11 Deg
ε:
90 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.