Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5055116-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5930637
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5055116-M16
EAN/GTIN:
     4042446201456
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMC • M60 • TICN • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=2mm • Dc=13,6mm • Drallwinkel 27°
Weitere Informationen:
J21:
H5055116-M16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
13,6 mm
A5:
18 mm
B2:
32 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,263 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H5055116-M16
D N:
M 16
P:
2 mm
D c:
13,6 mm
L c:
32 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
18 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,88*
€ 855,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,81*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,46*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.063.18
ab € 122,52*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-18 060
ab € 303,35*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-18 065
ab € 320,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.