Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C8-391.02-63 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5887232
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.02-63 120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C8 • d11=C6
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.02-63 120A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A2:
80 mm
B1:
12 mm
B2:
89,9 mm
B3:
120 mm
B4:
168 mm
B71:
120 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
14000 1/min
D7:
4,083 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.02-63 120A
d 1:
C8
d 11:
C6
l 4:
120 mm
l 16:
12 mm
Masse (Gewicht):
4,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 391,39*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 390,87*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 392,23*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 389,47*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 585,34*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 392,41*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 392,65*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 583,69*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.509,01*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.511,16*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 365,68*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 346,57*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 364,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.