Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5033008-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5539004
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5033008-M12
EAN/GTIN:
     4042446187033
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG HRC • M60 • TAX • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1,75mm • Dc=9mm
Weitere Informationen:
J21:
H5033008-M12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
9 mm
B2:
19,25 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B6:
32 mm
B71:
72 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M60
D32:
1,75 mm
D37:
9
D38:
9
D6:
80000 1/min
D7:
0,076 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5033008-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
D c:
9 mm
L c:
19,3 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,79*
€ 701,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,95*
€ 613,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,94*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.