Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7066706-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201827
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7066706-M12
EAN/GTIN:
     4042446160241
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m12
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® SF • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TICN • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
D7066706-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
10,07 mm
B1:
23 mm
B3:
110 mm
B4:
6,598 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
5
D7:
0,066 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7066706-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
23 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,65*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,50*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.