Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5551106-NPT1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5115561
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5551106-NPT1-2
EAN/GTIN:
     4042446135416
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser npt
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG • NPT 60° • TICN • Schaft DIN 6535 HB • Gangzahl je Inch=11,5 • Dc=19,9mm
Weitere Informationen:
J21:
H5551106-NPT1-2
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
19,9 mm
A5:
20 mm
B2:
26,015 mm
B3:
42 mm
B5:
92 mm
B71:
67 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D31:
NPT60
D33:
11,5
D6:
80000 1/min
D7:
0,369 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H5551106-NPT1-2
D N:
NPT 1-2-1/2
P:
11,5 ThreadPerInch
D c:
19,9 mm
L c:
26,02 mm
l 1:
92 mm
l 4:
42 mm
d 1:
20 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,40*
€ 940,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,45*
€ 741,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,25*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.