Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5150106-M16X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5115463
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5150106-M16X2
EAN/GTIN:
     4042446135362
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TME • M60 • TICN • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • P=2mm • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
H5150106-M16X2
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
16 mm
B2:
30 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B6:
44 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D37:
16
D38:
16
D6:
80000 1/min
D7:
0,239 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
-
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H5150106-M16X2
D N:
MF 16X2
P:
2 mm
D c:
16 mm
L c:
30 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
6
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,96*
€ 681,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,76*
€ 644,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,18*
€ 560,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 455,99*
€ 542,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,25*
Sonstiges
WALTER
FS2227
ab € 130,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.