Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter für IK C. C5-391.14-20 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5043640
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.14-20 060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter für IK C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • Für Einsatz mit Dichtscheibe • d1=C5 • d11=ER20
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.14-20 060
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
35 mm
A5:
35 mm
B1:
33,5 mm
B3:
60 mm
B4:
90 mm
B71:
48,5 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0200
D6:
28000 1/min
D7:
0,623 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.14-20 060
d 1:
C5
d 11:
1-13
d 12:
35 mm
l 4:
60 mm
Spannzangen:
ER20
Masse (Gewicht):
0,62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2553
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.