Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte EB211-212.CC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Artikel-Nr.:
     C9599-5008336
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB211-212.CC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte • κ=95°
Weitere Informationen:
J21:
EB211-212.CC12
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
30 mm
B3:
30 mm
B5:
30 mm
D7:
0,154 kg
E1:
95 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J42:
CCMT 432
J7:
0
Bezeichnung:
EB211-212.CC12
l 4:
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1107
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.