Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte EB215.CC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte
Artikel-Nr.:
     C9599-5008172
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB215.CC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Aufbohrkassette CC.. Wendeschneidplatte • κ=95°
Weitere Informationen:
J21:
EB215.CC12
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
30 mm
B3:
30 mm
B5:
30 mm
D7:
0,247 kg
E1:
95 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J42:
CCMT 432
J7:
0
Bezeichnung:
EB215.CC12
l 4:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.