Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.31.034.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007547
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.31.034.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=31mm • d11=16mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.31.034.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
50 mm
B3:
34 mm
B5:
69 mm
B71:
34 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0310
C3:
31 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
D7:
0,54 kg
H21:
1
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
A331.0.31.034.16
d 1:
31 mm
d 11:
16 mm
d 12:
50 mm
l 4:
34 mm
l 17:
45 mm
SW:
12 mm
Einsatz- größe:
3
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.50.136.31
ab € 879,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.