Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte "Comet" meteorite black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schreibtischleuchte "Comet" mit Gestensteuerung
LED-Schreibtischleuchte "Comet" mit Gestensteuerung
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-700/28me
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     700/28me
EAN/GTIN:
     4260131239328
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Tischleuchte "Comet“ mit Gestensteuerung

Die Comet ist mit ihrer schlanken Silhuette nicht nur besonders formschön und elegant, sondern sie lässt sich ganz smart mittels Gestensteuerung in Lichtfarbe und Lichtstärke perfekt Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit nur einer Handbewegung ist sie stufenlos dimmbar oder verändert die Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß. Dabei ist die Leuchte dank des Aluminiumgehäuse sehr robust und langlebig. Erhältlich in zwei verschiedenen Gehäusefarben (silber oder schwarz eloxiert) und mit stoffummantelter Flexwelle (vier Farben zur Auswahl), wird die Leuchte zu einem Hingucker auf jedem Bürotisch.

  • Gestensteuerung für Dimmbarkeit & Veränderung der Lichtfarbe
  • Hochleistungs-LED im eloxierten Aluminiumgehäuse
  • gleichmäßige und blendfreie 120° Ausleuchtung
  • robust, da ursprünglich für den industriellen Einsatz entwickelt
  • Netzkabel gewebeummantelt
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf:
212 x 30 x 20/10 mm
Durchmesser Standfuß:
212 mm
Gesamthöhe:
902 mm
Lichtleistung:
960 Lumen
Lichtstrom:
10 Watt
Farbtemperatur:
2700-5500 Kelvin
Gewicht:
1200 g
Versorgung:
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lebensdauer:
min. 20.000 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED Tischleuchte, Stehleuchte, Gestensteuerung, Lichtfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/28as
ab € 219,80*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/18as
ab € 218,41*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/28bo
ab € 218,16*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/18bo
ab € 219,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/18me
ab € 219,94*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/28oc
ab € 218,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
700/18oc
ab € 218,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.