Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet Neodym gummiert, N42 16,8 mm rund x 9,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenmagnet Neodym gummiert
Scheibenmagnet Neodym gummiert
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-590/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     590/02
EAN/GTIN:
     4260131239557
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnetscheibe
Glasboardmagnet

Scheibenmagnet Neodym gummiert N42, 16,8 mm rund x 9,4 mm

  • Magnet-Werkstoff: Neodym N42, axial
  • Ummantelung: Gummi
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Einsatzgebiete: Halten von Planen oder Vorhängen im Außenbereich, in der Dusche oder beim Camping, u.v.m.
  • Bemerkung: Durch die Gummierung verfügen diese Neodym-Magnete über eine Rostbeständigkeit auch in nasser Umgebung und bieten empfindlichen Oberflächen Schutz vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,8 mm
Höhe:
9,4 mm
Haftkraft:
36 Newton
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, gummierte magnete rund, magnet gummiert, Magnet, Rohmagnet, Rundmagnet, Scheibenmagnet, Neodym, NdFeB, N42, gummiert, wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
590/04
ab € 6,34*
Ähnlich
Bauer & Böcker
590/03
ab € 4,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
590/01
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.