Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Vergrößerungsspiegel 55 mm Ø mit verdrehsicherem Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopspiegel
Teleskopspiegel
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-475/09
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     475/09
EAN/GTIN:
     4260131235054
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Teleskop-Vergrößerungsspiegel 55 mm Ø mit verdrehsicherem Teleskop

  • Ausführung: verdrehsichere Teleskopstange mit schwarzem Sechskant-Griff und Suchspiegel
Weitere Informationen:
Durchmesser des Spiegels:
55 mm
Länge:
300-740 mm
Gewinde:
M3
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel 55mm, inspektionsspiegel, suchspiegel bauer & böcker, Spiegel, Teleskop, Teleskopspiegel, Griff, verdrehsicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
475/17
ab € 3,28*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/20
ab € 2,13*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/13
ab € 2,14*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/14
ab € 2,44*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/15
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.