Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Bauer & Böcker
>
Qualitätswerkzeuge
>
Inspektionswerkzeuge
>
lose Spiegel
>
Artikel
Rechteck-Spiegelplatte 65 x 43 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9588-475/17
Hersteller:
Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
475/17
EAN/GTIN:
4260131235122
Suchbegriffe:
Spiegel
Ersatzspioegel
Suchspiegel
Rechteck-Spiegelplatte 65 x 43 mm
Ausführung:
rechteckiger Suchspiegel mit M3-Gewinde für Instpektionswerkzeuge
Weitere Informationen:
Größe des Spiegels:
65 x 43 mm
Gewinde:
M3
... >
Qualitätswerkzeuge
>
Inspektionswerkzeuge
>
lose Spiegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rundspiegel 24 mm Ø
Bauer & Böcker
475/20
€ 3,41*
Ähnlich
Rundspiegel 30 mm Ø
Bauer & Böcker
475/13
€ 3,42*
Ähnlich
Rundspiegel 40 mm Ø
Bauer & Böcker
475/14
€ 3,87*
Ähnlich
Rundspiegel 50 mm Ø
Bauer & Böcker
475/15
€ 4,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.