Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 45 x 22 x 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartferrit Ringmagnet
Hartferrit Ringmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-2*45-22-8
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     2*45-22-8
EAN/GTIN:
     4260131232831
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 45 x 22 x 8,5 mm

  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 250° C
  • Befestigung: einkleben, eispritzen
  • Einsatzgebiete: bei hoher Temperaturanforderung, Korrosionsbeständigkeit
  • Bemerkung: Stärke der Haftkraft abhängig von der Art des Einbaus und des umgebenden Materials. Magnet ist brüchig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0 / -0,8 mm
Höhe:
8,5 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
28 Newton
d1:
22 mm
Toleranz (d1):
+/- 0,4 mm
Senkung:
nein
Qualität:
24/16
Magnetisierung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Rohmagnet, Hartferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*13-3-3
€ 1,74*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*17-4-5
€ 2,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*22-5-6
€ 2,33*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*28-5-6
€ 2,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*35-5-6
€ 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*40-19-7
€ 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*72-32-15
€ 7,66*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*86-34-18
€ 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.