Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 35,5 x 5,5 x 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartferrit Ringmagnet
Hartferrit Ringmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-2*35-5-6
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     2*35-5-6
EAN/GTIN:
     4260131232817
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 35,5 x 5,5 x 6,5 mm

  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 250° C
  • Befestigung: einkleben, eispritzen
  • Einsatzgebiete: bei hoher Temperaturanforderung, Korrosionsbeständigkeit
  • Bemerkung: Stärke der Haftkraft abhängig von der Art des Einbaus und des umgebenden Materials. Magnet ist brüchig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35,5 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0 / -0,8 mm
Höhe:
6,5 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
18 Newton
d1:
5,5 mm
Toleranz (d1):
+/- 0,2 mm
Senkung:
ja
Qualität:
28/16
Magnetisierung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Rohmagnet, Hartferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*13-3-3
€ 1,74*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*17-4-5
€ 2,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*22-5-6
€ 2,33*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*28-5-6
€ 2,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*40-19-7
€ 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*45-22-8
€ 3,08*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*72-32-15
€ 7,66*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*86-34-18
€ 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.