Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Organisationsmagnet Neodym 30 mm rund x 8 mm, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsmagnet
Organisationsmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-171/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     171/05
EAN/GTIN:
     4260131232466
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
haft magnet

Spezial-Organisationsmagnet Neodym 30 mm rund x 8 mm, Farbe: blau

  • Magnet-Werkstoff: Neodym
  • Einsatzgebiete: zum Befestigen z.B. von Notizen an Magnettafeln oder anderen metallischen Oberflächen
  • Mantel: Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
8 mm
Haftkraft:
27 Newton
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet rund, Organisationsmagnet, Orgamagnet, Büromagnet, Neodym, NdFeB, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
171/01
ab € 0,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
171/02
ab € 0,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
171/03
ab € 0,90*
Ähnlich
Bauer & Böcker
171/06
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.