Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobedarf-Haftmagnet Hartferrit 16 mm, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsmagnet
Organisationsmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-170/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     170/02
EAN/GTIN:
     4260131232350
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet rund blau
haft magnet

Bürobedarf-Haftmagnet Hartferrit 16 mm, Farbe: blau

  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit
  • Einsatzgebiete: zum Befestigen z.B. von Notizen an Magnettafeln oder anderen metallischen Oberflächen
  • Mantel: Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
7 mm
Haftkraft:
3 Newton
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet rund, Organisationsmagnet, Orgamagnet, Büromagnet, Hartferrit, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/09
ab € 0,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/03
ab € 0,36*
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/04
ab € 0,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/05
ab € 0,42*
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/07
ab € 0,46*
Ähnlich
Bauer & Böcker
170/08
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.