Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 83 mm mit versenktem Mittelloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-122/08
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     122/08
EAN/GTIN:
     4260131231797
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 83 mm mit versenktem Mittelloch

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
83 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,3 / -0,1 mm
Höhe:
18 mm
Toleranz (Höhe):
+0,5 / -0,2 mm
Haftkraft:
600 Newton
d1:
10,5 mm
d2:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Flachgreifer, Hartferrit, Mittelloch, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/09
ab € 18,84*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/00
ab € 1,02*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/01
ab € 1,16*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/02
ab € 1,24*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/03
ab € 1,33*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/04
ab € 1,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/05
ab € 2,15*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/10
ab € 2,70*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/06
ab € 3,88*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/07
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.