| |
|
| Artikel-Nr.: C9588-122/03E Herst.-Nr.: 122/03E EAN/GTIN: 4260131235559 |
| |
|
| | |
| Flachgreifer Hartferrit 32 mm mit versenktem Mittelloch, Edelstahlgehäuse - Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
- Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
- max. Einsatztemperatur: 200° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
- Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 32 mm | Toleranz (Durchmesser): | +/- 0,1 mm | Höhe: | 7 mm | Toleranz (Höhe): | +0,3 / -0,2 mm | Haftkraft: | 58 Newton | d1: | 5,5 mm | d2: | 11,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet bauer & böcker, flachgreifer magnet, magnet-flachgreifer d=32mm, Flachgreifer, Hartferrit, Mittelloch, Edelstahl, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet |
| | |
| |