Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Samarium Cobalt 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Samarium Cobalt
Flachgreifer Samarium Cobalt
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-121/06
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     121/06
EAN/GTIN:
     4260131231681
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Samarium Cobalt 20 mm

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: flache Bauweise, hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
6 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
90 Newton
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Flachgreifer, Samarium Cobalt, SamCo, SmCo, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/03
€ 3,17*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/04
€ 3,45*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/05
€ 4,45*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/07
€ 9,34*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/08
€ 14,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/01
€ 2,21*
Ähnlich
Bauer & Böcker
121/02
€ 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.