Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Neodym 16 mm mit Gewindebuchse M4x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Neodym
Flachgreifer Neodym
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-114/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     114/05
EAN/GTIN:
     4260131231223
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Neodym 16 mm mit Gewindebuchse M4x7

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: vernickelt
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise und hoher Haftkraftanforderung
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
4,5 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
95 Newton
Gewinde:
M4 x 7
h1:
11,5 mm
d1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Neodymmagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/03
ab € 1,39*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/04
ab € 1,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/06
ab € 2,64*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/07
ab € 3,78*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/08
ab € 5,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/01
ab € 1,22*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.