Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer Samarium Cobalt 16 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer Samarium Cobalt
Stabgreifer Samarium Cobalt
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-102/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     102/05
EAN/GTIN:
     4260131230073
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet

Stabgreifer Samarium Cobalt 16 mm x 20 mm

  • Magnetart / System: Polschuh-System
  • Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: Magnet liegt unter einer transparenten Kunststoffschicht
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
  • Mantel: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,2 mm
Höhe:
20 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
125 Newton
hk:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Samarium Cobalt, SamCo, SmCo, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/03
€ 5,27*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/04
€ 6,94*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/06
€ 14,13*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/07
€ 28,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/08
€ 50,44*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/01
€ 3,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/02
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.